Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4in1 LED-TV 24 Zoll inkl. Soundbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4in1
4in1
Artikel-Nr.:
     1039H-980987551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87551
EAN/GTIN:
     4030812875516
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
4in1 LED-TV 24 Zoll inkl. Soundbar

Mit integriertem DVB-T/T2HD, DVB-S/S2, DVB-C und CI+Slot. Inklusive Soundbar mit Audio-Anschluss für die Kopfhörer-Buchse am TV und TV-Halterung.
- Zubehör: Fernbedienung, Netzteil, Car-Adapter
Technische Daten:
- Display: LED Display (Pixelklasse 1)
- Bildschirmgröße: 24" (60 cm)
- Auflösung: 1920 x 1080
- Kontrastverhältnis: 3000:1
- Helligkeitswert: 200 cd/m²
- Betrachtungswinkel: 178° H / 178° V
- Bildseitenverhältnis: 16:9
- Ausstattung & Anschlüsse: DC IN, VGA, PC-AUDIO IN, SCART, DVB-S/S2, DVB-T/T2HD, DVB-C, HDMI, USB, COAX out, MINI-YPbPr, MINI-AV, Kopfhöreranschluss, Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig, VESA 100 x 100
- Reaktionszeit: 8 ms
- Audioausgang: 2 x 3 W
- Spannungsversorgung: DC 12 V
- Leistungsaufnahme „Ein“ Standard SD: 20 W
- Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby: < 0,5 W
- Durchschnittlicher Jahresverbrauch: 20
kWh / 1000 h
- Energieeffizienzklasse: F
- Abmessungen ohne Fuß (BxTxH): 541 x 47 x 324 mm
- Gewicht: 3,3 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,19*
€ 409,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.