| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910050178 Herst.-Nr.: 0-418-14 (406) EAN/GTIN: 9014400190668 |
| |
|
| | |
| Locher 418, für Anzahl Blatt 25, Stanzleistung 2.5mm, blau Aus Metall, robuste Verarbeitung, Neben der kompakten Auffangschale ist der Locher mit einer anwenderfreundlichen Anlegeschiene aus formstabilem, dunkelgrauen Kunststoff ausgestattet. 5 Jahre Garantie. Eigenschaft: für Anzahl Blatt 25, Stanzleistung 2.5mm Farbe: blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, buerolocher 2,5mm blau, bürolocher, bürolocher blau, 418, für, Anzahl, 0-418-14 (406) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,17* | € 12,45* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,05* | € 12,52* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,67* | € 13,55* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,81* | € 16,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|