| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910127880 Herst.-Nr.: 0-318-19 (308609) EAN/GTIN: 9014400190644 |
| |
|
| | |
| Locher 318, für Anzahl Blatt 15, Anschlagschiene für Format A4, Folio, Stanzleistung Aus Metall, robuste Verarbeitung, Neben der kompakten Auffangschale ist der Locher mit einer anwenderfreundlichen Anlegeschiene aus formstabilem, dunkelgrauen Kunststoff ausgestattet. 5 Jahre Garantie. Stanzleistung 1.5mm, Anzahl Stanzsegmente 2, Anschlagschiene ja, Garantiedauer 5 Jahre Eigenschaft: für Anzahl Blatt 15, Anschlagschiene für Format A4, Folio Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, sax blocklocher, bürolocher, 318, für, Anzahl, 0-318-19 (308609) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,88* | € 9,23* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,88* | € 9,41* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,27* | € 9,67* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,20* | € 9,81* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,10* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|