Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LR20/D (Mono) (4020), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LR20/D
LR20/D
Artikel-Nr.:
     1039U-931949693
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     49693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
LR20/D (Mono) (4020), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V, 20 Stück

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

- VARTA LR20 Batterien 4020 gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung in Industriequalität.

- Die Mono-Batterien sorgen für dauerhaft präzise Energie für energieintensive Anwendungen.

- Die Batterien LR20 sind speziell für den Dauer- und Pulsbetrieb mit hohen Strömen geeignet.

- Eignen sich für elektronisches Spielzeug, Uhren und Taschenlampen

- Die Batterie wird insbesondere von Industrie und Erstausrüstern hochwertiger Elektrogeräte verwendet.

- Die Monozellen sind hermetisch abgedichtet und somit gegen Auslaufen geschützt und lange haltbar.

- Werden ohne Cadmium oder Quecksilber hergestellt

IEC-Name: LR20
passende IEC-Batterietypen: LR20
Baugröße: D (Mono)
passende Batterie-Baugröße: D (Mono)
Spannung: 1.5 V
Eingangsspannung (DC): 1.5 V
Kennzeichnungen: BattG
Durchmesser: 34.2 mm
Höhe: 61.5 mm
Herstellerbezeichnung: Varta
Modellbezeichnung: 4020
Gewicht: 140 g
wiederaufladbar: nein
Bauform: Nippel-Top
Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)

Weitere Suchbegriffe: batterie d 1.5 v varta, batterie d, varta batterie d, LR20/D, (Mono), -4020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,8825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,90*
€ 60,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,59*
€ 56,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,15*
€ 56,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,65*
€ 44,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.