Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANTARI AF-3R Effect Fan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANTARI
ANTARI
Artikel-Nr.:
     1039U-963980208052
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     80208052
EAN/GTIN:
     4719850651756
Suchbegriffe:
Windmaschine
windmaschine
ANTARI AF-3R Effect Fan


Windmaschine mit Funksteuerung und DMX-Schnittstelle für Bühnen- und Touringeinsätze
Kompaktes, roadtaugliches Metallgehäuse mit Bügeln
Geeignet u. a. für den Einsatz mit Nebel-, Schnee- und Seifenblasenmaschinen
Komfortable Steuerung per handlichem Funksender W-1 mit 50 m Reichweite
Manuelle Steuerung per Drehregler
Luftaustrittswinkel veränderbar
Niedriger Stromverbrauch
PowerCon-Ein- und Ausgang
Im 1 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:116 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Drehzahl:750 U/min bis 2250 U/min
Maximaler Luftdurchsatz:900 m³/h
DMX-Kanäle:1
DMX-Ausgang:1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung
Gehäusefarbe:Schwarz
Maße:Breite: 33,3 cm
Höhe: 37 cm
Gewicht:5,95 kg
Fernbedienung
Batterie:1 x 12V LR27 Alkali-Mangan eingebaut

Weitere Suchbegriffe: ANTARI, AF-3R, Effect, Fan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 545,92*
€ 655,53*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 544,56*
€ 655,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,54*
€ 780,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,01*
€ 775,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,38*
€ 734,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,07*
€ 705,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,56*
€ 648,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.