Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebepotentiometer, 0,5 W, lin., 50 k?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebepotentiometer
Schiebepotentiometer
Artikel-Nr.:
     1039U-9859240762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     240762
EAN/GTIN:
     4049702150442
Suchbegriffe:
Schiebepotentiometer
schiebepotentiometer
Schiebepotentiometer, 0,5 W, lin., 50 k?

Universell verwendbares Schiebepotentiometer im Metallgehäuse. Technische Daten: Leistung:500mW Montage: THT Toleranz: ±20 % Charakteristik: linear Gehäuse-Material: Metall Gehäuseabmessungen: 88x12.5x11 mm Potentiometereigenschaften: mono Schiebereglergröße: 4 x 1.2 x 15 mm Pfadmaterial:Kohle Max. Betriebsspannung: 500 V Pfadlänge: 60mm

Weitere Suchbegriffe: 0, 5, W, lin.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.