Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette, 240 LEDs, kaltweiß, 230V~, IP44, Innen/Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichterkette
LED-Lichterkette
Artikel-Nr.:
     1039U-9859532397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     532397
EAN/GTIN:
     8711295001048
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
LED-Lichterkette, 240 LEDs, kaltweiß, 230V~, IP44, Innen/Außen

Lichterkette für den Innen- und Außenbereich mit 240 weißen LEDs. Lichterkette für den Innen- und Außenbereich mit 240 weißen LEDs. Technische Daten: Anzahl LEDs: 240 Lichtfarbe: kaltweiß Betriebsspannung 230 V~ Form: Strangform LED-Ø: 5 mm LED-Abstamd: 75 mm Kabelzuleitung: 3 m Gesamtlänge: 21 m Schutzart: IP44 (für den Innen- und Außenbereich) Kabelfarbe: grün Lieferumfang: Lichterkette Netzteil

Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, led lichterkette 3m, LED-Lichterkette, 240, LEDs, kaltweiß, 230V~
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.