Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elta Kaffeemaschine KME-1000.2, 1,5 L, 800 W, edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elta
Elta
Artikel-Nr.:
     1039U-9859694140
Hersteller:
     Elta
Herst.-Nr.:
     694140
EAN/GTIN:
     4260427671733
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine schwarz 12 tassen
kaffee maschine
Elta Kaffeemaschine KME-1000.2, 1,5 L, 800 W, edelstahl

Elegante und kompakte Filterkaffeemaschine im Edelstahl-Design, geeignet für 12 Tassen Kaffee (1,5 L). Verfügt über Anti-Tropf-System, permanenter Filter in Konischer Form, automatischem Gerätestopp und Wasserstandsanzeiger. Features: Geeignet für 3...12 Tassen Kaffeekanne aus Glas Anti-Tropfsystem Permanenter Filter in Konischer Form Drehbarer Klappdeckel Wasserstandsanzeiger Beleuchteter An/Aus Schalter Automatischem Gerätestopp Inkl. Messlöffel Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Leistung: 800 W Inhalt: 1,5 L Farbe: schwarz/edelstahl Gewicht: 1,45 kg Maße (BxTxH): 160x180x315 mm Lieferumfang: Kaffeemaschine Glaskanne Messlöffel Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 1,5 l, Elta, KME-1000.2, 1, 694140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,11*
€ 91,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,88*
€ 89,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,79*
€ 87,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,29*
€ 87,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,10*
€ 72,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.