Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebäckmischung in der Portionspackung Bahlsen 40960, Chokini, Inhalt 945g, PG=150ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975558
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     40960
EAN/GTIN:
     4017100040962
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Gebäck-Mischung
Zarte Gebäckmischungen, backfrisch und einzeln verpackt in bester Bahlsen Qualität.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Chokini
Inhalt:
945
Allergene & Zusatzstoffe:
Enthält: Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getrei
QUID Kennzeichnung:
Mürbegebäck mit edelherben Schokoladenstückchen (20 %) mit O
Hinweise zur Aufbewahrung:
Trocken lagern, vor Wärme schützen
Ursprungsland/ Herkunftsort:
Deutschland
Nährwertdeklaration:
Nähwerte je 100g kJ 2040 kcal 487 Fett 23g davon ges. Fettsä
Inhaltsstoff:
Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, Palmöl, Kakaomasse, Glukose-Fru
Weitere Suchbegriffe: Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, gebäck bahlsen selection, gebäck mischung, bahlsen gebäck-mischung, Gebäckmischung in der Portionspackung, Bewirtungsbedarf, Keksmischung, Süssigkeit, Schokolade (nicht spezifizie, Waffel, Waffelmischung, Waffeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,95*
ab € 14,46*
€ 19,46*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 14,466*
€ 19,466*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 14,90*
€ 19,99*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 21,24*
€ 5,50*
ab € 16,21*
€ 22,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,99*
€ 21,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,62*
€ 20,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,28*
€ 20,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,77*
€ 20,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,08*
€ 19,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,90*
€ 15,94
pro Packung
1 Packung enthält 130 Stück (ab € 0,11462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hellma
70103683
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.