Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dänischer Butterkeks Royal Dansk 318635, Buttergebäck, Inhalt 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975591
Hersteller:
     Royal Dansk
Herst.-Nr.:
     318635
EAN/GTIN:
     0077330332842
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Original dänische Butterkekse für eine stilvolle Gästebewirtung. In der klassischen blauen Metalldose bleiben die Kekse besonders lange frisch.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Buttergebäck
Inhalt:
500
Allergene & Zusatzstoffe:
Enthält: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreidee
Hinweise zur Aufbewahrung:
Trocken bei Zimmertemperatur lagern
Ursprungsland/ Herkunftsort:
Dänemark
Alkoholgehalt (in %):
--
Nährwertdeklaration:
Brennwert: 504,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 2.110,00 Ki
Inhaltsstoff:
Zutaten: Zutaten: WEIZENMEHL, BUTTER 28%, Zucker, Kokosraspe
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, gebäck, Dänischer Butterkeks, Bewirtungsbedarf, Gebäckmischung, Keksmischung, Süssigkeit, Schokolade (nicht spezifizie, Waffel, Waffelmischung, Waffeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 10,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 10,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.