Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andonstar ADSM302 / Digital-Mikroskop mit 5"-LCD, Full-HD, HDMI/AV, 560-fache Vergrößerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Andonstar ADSM302 / Digital-Mikroskop mit 5"-LCD, Full-HD, HDMI/AV, 560-fache Vergrößerung
Andonstar ADSM302 / Digital-Mikroskop mit 5"-LCD, Full-HD, HDMI/AV, 560-fache Vergrößerung
Artikel-Nr.:
     1085-149425
Hersteller:
     Andonstar
Herst.-Nr.:
     ADSM302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope

Digital-Mikroskop mit 5"-Display und HDMI/AV-Ausgang

Die präzise Optik und der hochauflösende Bildsensor des ADSM302 liefern erstaunlich scharfe Bilder über einen optional anschließbaren HDMI-Monitor oder via USB am PC. Der große Arbeitsbereich unter dem Objektiv, das ergonomische Design und die zahlreichen Ausgänge machen das Mikroskop zum universellen Helfer z.B. bei der Qualitätskontrolle von SMD-bestückten Leiterplatten.

  • 5" LC-Display mit einstellbarem Neigungswinkel
  • Hochauflösende Video- und Bild-Aufnahme
  • Wahlweise Stand-alone-Betrieb oder mit PC
  • Komfortable Arbeitshöhe unter dem Objektiv
  • Schwerer Metall-Standfuß
  • Feingängige Einstellräder für Fokus und Höhe
  • Bedienung via Infrarot-Fernbedienung
  • AV-, USB- und HDMI-Ausgang
  • Bis 32GB Speicherkapazität auf Micro-SD-Card (opt.)

Technische Daten:

ADSM302 Bildsensor 3MegapixelHD-Sensor Vergrößerung bis zu 560-fach(mit 22" HDMI-Monitor**) Video-Ausgabe 1080pFull-HD(viaHDMI), 720p(viaPC) Video-Formate Echtzeit-Darstellung viaHDMImit/ohne Aufzeichung,MPEG-AufnahmeviaPC-Software Videoauflösung 1920 x 1080, 640 x 480* Bildauflösung 12 M (4032 x 3024, 3648 x 2736, 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 640 x 480, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720* Bildformat JPEG Arbeitsbereich 5..22cm Frame-Rate max.30fpsbei 600LuxHelligkeit Schnittstellen für Videoausgabe HDMI, AV Speicher Micro-SD-Card (opt.),bis zu 32GB PC-Unterstützung Andonstar Measure Software für WindowsXP/7/8/10, Voraussetzung: Microsoft.Net Framework 4.0, Microsoft Visual C++ 2010 Runtime Versorgung 5VDC / 2A Lichtquelle 2LED-Spots mit Schwanenhals am Standfuß Bildschirm-Diagonale 5" (12,7cm) Standfuß-Abmessung 20 x 12 x 26,5cm Gewicht 2,2kg Zertifizierungen CE/FCC/RoHS/HDMI

*via USB per Software **Mit 22" HDMI-Display (nicht im Lieferumfang enthalten).

Lieferumfang
  • Digital-Mikroskop ADSM301 oder ADSM302
  • Metall-Standfuß mit 2 LED-Spots
  • USB-Kabel (Micro-USB)
  • HDMI-Kabel (Mini-HDMI)
  • Netzadapter (5V/2A)
  • IR-Fernbedienung
  • Kurzanleitung
  • Handbuch zum Download
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.