Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Retrofit GU10 6W GU10 Dual White LED Spotlight *Milight/Miboxer*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Retrofit GU10 6W GU10 Dual White LED Spotlight *Milight/Miboxer*
Synergy 21 LED Retrofit GU10 6W GU10 Dual White LED Spotlight *Milight/Miboxer*
Artikel-Nr.:
     1085-185568
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     FUT107
EAN/GTIN:
     4038816097934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot gu10

Product Name: 6W GU10 Dual White LED Spotlight Model No: FUT107 Power: 6W Voltage: AC100~240V 50/60Hz Kelvin: 2700-6500K Luminous Flux: 580LM Luminous Efficiency: 95LM/W CRI: >80 Base Type: GU10 Beam Angle: 30° PF: >0.55 Material: Aluminum+PC Control Distance: 30m Size: F50*72mm Application Areas: houses, restaurants, bars, etc

Weitere Suchbegriffe: led spot, synergy 21 led spot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.