Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1038692
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1038692
EAN/GTIN:
     5056111940723
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Belastung = 250kg
Trageplatte Abmessungen = 390 x 460mm
Radtyp = Luftreifen
Raddurchmesser = 250mm
Klappbar = Ja
Rahmenmaterial = Stahl
Gesamthöhe = 1240mm
Trageplatte Tiefe = 460mm
Trageplatte Breite = 390mm
Gesamtbreite = 535mm

Sackkarre von RS Pro mit Radschutzabdeckungen und einklappbarer Ladefläche. Unsere REACH-konforme Sackkarre mit klappbarer Ladefläche ist ideal für den täglichen Einsatz in vielen Haushalts- und Gewerbeanwendungen einschließlich Lagerhäusern, Fabriken und Werkstätten. Sie kann bei gleichmäßig verteiltem Gewicht bis zu 250 kg tragen und besitzt Gummiräder mit einem Durchmesser von 250 mm, die das Manövrieren erleichtern. Eigenschaften und Vorteile:. Die klappbare Ladefläche wird durch einen Magneten am Rahmen in Position gehalten Feste Radabdeckungen Durchstichsichere, luftgefüllte Räder Genietete Handgriffe mit Schutz REACH-konform Verschleißfeste pulverbeschichtete Oberfläche Gewicht: 11,5 kg
Weitere Informationen:
Belastung:
250kg
Trageplatte Abmessungen:
390 x 460mm
Radtyp:
Luftreifen
Raddurchmesser:
250mm
Klappbar:
Ja
Rahmenmaterial:
Stahl
Gesamthöhe:
1240mm
Trageplatte Tiefe:
460mm
Trageplatte Breite:
390mm
Gesamtbreite:
535mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, 1038692, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Sackkarren, RS PRO, G1704R, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Sack Trucks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.