| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1040952 Herst.-Nr.: 1028640 EAN/GTIN: 7312550286401 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein EN 166 Schutzbrille = F, K, N, T Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = 3 Serie = SP1000 Dura-Stream Belüftet = Nein
EN166, EN170. SP1000 Dura-Stream Schutzbrille. Die SP1000 Rundum-Schutzbrille bietet Ihnen ausgezeichneten Schutz in einer rauen Arbeitsumgebung. Ein bequemer Sitz für verschiedene Gesichtsprofile mit hochwertiger Gesichtspolsterung und gepolsterten Bügelspitzen. Die ausgezeichnete Passform mit einem weichen, flexiblen Mundstück und einem verstellbaren, feuerbeständigen Stirnband. Indirekte Belüftung von der Ober- und Unterseite der Schutzbrille und die Polycarbonatlinsen sind gegen Verkratzen geschützt und außerdem beschlagfrei. Die 8-Basiskurven-Zweifachlinsen-Ausführung bietet Ihnen ausgezeichnete periphere Sicht. MERKMALE und VORTEILE:. Rundum-8-Basiskurven in Zweifachlinsen-Ausführung Brillengläser aus Polycarbonat Polycarbonatrahmen Ausgezeichneter Schutz in rauen Arbeitsumgebungen Passend für verschiedenen Gesichtsprofile Gesichtspolsterung Gepolsterte Bügelspitzen Ausgezeichnete periphere Sicht Indirekte Belüftung oben und unten Dura-Streme-Zweifach-Technologie, beschlagfrei und kratzfest Weiches, flexibles Mundstück Feuerbeständiges Stirnband Dielektrikum Tragekomfort den ganzen Tag über Ausgezeichnete Passform. SCHUTZ:. Wind Staub Schmutzpartikel in der Luft Schmutz Schleifen Späne Sandstrahlen Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | EN 166 Schutzbrille: | F, K, N, T | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | 3 | Serie: | SP1000 Dura-Stream | Belüftet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 1040952, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Honeywell Safety, 1028640, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,83* | € 17,43* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,20* | € 18,62* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,73* | € 19,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,33* | € 19,38* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,96* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|