Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gaussmeter 20 μT, 200 mg / 200 μT, 2000mg, 20 → 200 μT, 200 → 2000 mG ±2,5 % 0,01 μT, 0,1 mG 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gaussmeter 20 μT, 200 mg / 200 μT, 2000mg, 20 → 200 μT, 200 → 2000 mG ±2,5 % 0,01 μT, 0,1 mG 30
RS PRO Gaussmeter 20 μT, 200 mg / 200 μT, 2000mg, 20 → 200 μT, 200 → 2000 mG ±2,5 % 0,01 μT, 0,1 mG 30
RS PRO Gaussmeter 20 μT, 200 mg / 200 μT, 2000mg, 20 → 200 μT, 200 → 2000 mG ±2,5 % 0,01 μT, 0,1 mG 30
Artikel-Nr.:
     108EL-1065309
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1065309
EAN/GTIN:
     5056112284819
Suchbegriffe:
Gaussmeter
gaussmeter
Magnetischer Bereich = 20 → 200 μT, 200 → 2000 mG
Magnetfeld max. = 200 μT, 2000mg
Magnetfeld min. = 20 μT, 200 mg
Genauigkeit max. = ±2,5 %
Auflösung = 0,01 μT, 0,1 mG
Frequenz-Bereich = 30 → 300Hz
Messgrößen = Gauss, Tesla
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = +5°C
Batterie-Einsatzdauer = 100 h
Batterietyp = 9 V
Stromversorgung = Batterie
Höhe = 38mm

9-V-Batterie, Tragetasche, Benutzerhandbuch. Gauss-Messgerät IM-191 von RS PRO. Unsere hochwertige Marke RS PRO präsentiert dieses tragbare, leichte Gaussmeter, ein großartiges Instrument zur Messung von Magnetfeldern mit extrem niedriger Frequenz (ELF) von 30 bis 300 Hz. Mit einer großen benutzerfreundlichen LCD-Anzeige von 3-1/2 Stellen hat sie einen Anzeigebereich von 20, 200 und 2000. Anzeigeeinheiten sind in Micro-Tesla und Mini-Gauss erhältlich, mit einer Überlastungsanzeige (LCD-Anzeigen \"OL\") und einer Batterieladungsanzeige. Mit einer Batterielebensdauer von ca. 100 Stunden sind Messung und Prüfung mit der großen weichen Drucktastenplatte genau und einfach. Eigenschaften und Vorteile:. Auflösung 0,1/1 mG oder 0,01/0,1 μT Frequenzgang 30 Hz bis 300 Hz Sensor, einachsig Genauigkeit ± (2,5 % + 6 Stellen) bei 50/60 Hz Abtastrate 2,5 Mal pro Sekunde Datenhaltefunktion (HOLD) und maximale Haltefunktion (MAX) Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit: 5 °C bis 40 °C, unter 80 % relative Luftfeuchtigkeit Abmessungen 130 x 56 x 38 mm Gewicht ca. 170 g. Die Anwendung umfasst: Elektrische Übertragungsgeräte, Stromleitungen, Klimaanlagen, Kühlschränke, Computermonitore und Video-/Audiogeräte. Wie funktioniert ein Gauss-Messgerät?. Gaussmeter sind eine Hall-Tastkopf, ein Prüfstrom wird vom Messgerät durch den Tastkopf gesendet. Dieser Hall-Effekt erzeugt eine Spannung, und das Messgerät zeichnet diese auf. Oft wird die höchste erkannte Spannung vom Messgerät verwendet oder eingefroren, da Spannungsschwankungen üblich sind, da Magnetfelder selten statisch sind. Wussten Sie schon?. Carl Friederich Gauss, geboren 1777, entwickelte eines der ersten Geräte, das die Richtung und Stärke eines Magnetfelds messen konnte. Er war ein Pionier in dieser Art von Studie und ein großartiger Mathematiker. Er schuf das zur Messung des Magnetismus verwendete System und ist der Grund, warum die moderne Einheit der Flussdichte Gauss genannt wird, und warum wir diese Einheiten Gauss-Messgeräte nennen.
Weitere Informationen:
Magnetischer Bereich:
20 → 200 μT, 200 → 2000 mG
Magnetfeld max.:
200 μT, 2000mg
Magnetfeld min.:
20 μT, 200 mg
Genauigkeit max.:
±2,5 %
Auflösung:
0,01 μT, 0,1 mG
Frequenz-Bereich:
30 → 300Hz
Messgrößen:
Gauss, Tesla
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Batterie-Einsatzdauer:
100 h
Batterietyp:
9 V
Stromversorgung:
Batterie
Höhe:
38mm
Weitere Suchbegriffe: 1065309, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, RS PRO, IM191, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Gaussmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.