Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-110826
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9626829
EAN/GTIN:
     5060641241588
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 10bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm
Genauigkeit max. = ± 1.6%
Serie = 213.53
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Germanischer Lloyd und Gosstandart. 63 mm Durchmesser Manometer – Zugang von unten. Für den Einsatz mit Gas und Flüssigkeiten geeignetes Manometer, das das Drucksystem nicht behindert und Kupferlegierungsteile nicht angreift. Anwendungen für Hydraulik, Kompressoren und Schifffahrt. Robuste Konstruktion für gute Impuls-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit Genauigkeit ±1,6 % FSD (EN837-1/6 Klasse 1.6)
Weitere Informationen:
Druck max.:
10bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
63mm
Genauigkeit max.:
± 1.6%
Serie:
213.53
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika g1/4 manometer, druck messgerät, wika druckanzeige, 110826, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9626829, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.