Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1215801
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10
EAN/GTIN:
     4052568107635
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Funktion = 2/2
Anschluss-Gewinde = G1/2
Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch
Serie = VZWF
Montageart = Inline
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 2
Gehäusematerial = Messing
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 11W
Betriebsdruck min. = 0bar
Betriebsdruck max. = 10bar
Standardgewinde = G

VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 - 2/2-Wege-MagnetventilInline-Ventil - entwickelt für den Einsatz ohne pneumatische Verbindung. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen ausgestattet werden. Membranventil-Konstruktionsprinzip 2/2-Wegeventilfunktion Kraftvorgesteuert Pneumatischer Anschluss mit G1/2-Gewinde
Weitere Informationen:
Funktion:
2/2
Anschluss-Gewinde:
G1/2
Betätigungsart:
Magnet/Pneumatisch
Serie:
VZWF
Montageart:
Inline
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
2
Gehäusematerial:
Messing
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
11W
Betriebsdruck min.:
0bar
Betriebsdruck max.:
10bar
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 2/2 wegeventil 3/8" 24v, wege ventil, wege-ventile 24v, 1215801, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VZWFBLM22CG121351P410, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,40*
€ 71,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,24*
€ 77,36*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,97*
€ 77,45*
2 Tage
74
€ 5,90*
ab € 63,88*
€ 80,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1440801
ab € 150,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.