Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1258420
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EPF1105QIBPMG081
EAN/GTIN:
     5059041092272
Suchbegriffe:
Hochdruckfilter Hydraulik
Hydraulik-Druckfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Filtergröße = 5µm
Anschluss - Gewinde = G1/2
Betriebsdruck max. = 450bar
Durchflussrate max. = 40l/min
Serie = EPF
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 1/2Zoll
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

EPF iprotect – Hochdruckfilter. Eine professionelle Serie der Hochdruckfilter EPF iprotect. Diese Filter wurden für die hochwertige Filtration von Hydrauliksystemen entwickelt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Hochwertige Filtration Filterelement bleibt während der Filterwartung im Filterkessel Über 50 % weniger Abfall
Weitere Informationen:
Filtergröße:
5µm
Anschluss - Gewinde:
G1/2
Betriebsdruck max.:
450bar
Durchflussrate max.:
40l/min
Serie:
EPF
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
1/2Zoll
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie parker, hydraulik druckfilter, 1258420, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Filter, Parker, EPF1105QIBPMG081, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,14*
€ 303,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 253,22*
€ 307,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,75*
€ 366,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,89*
€ 364,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,49*
€ 359,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.