Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Armorvin HNA Schlauch, Ø 25mm 33mm Klar PVC Übertragung, Vakuum 5 bar für Lebensmittel x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1258569
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     9130400250010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1258569
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Schläuche und Verschraubungen
Schläuche und flexible Rohre
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 33mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 5 bar
Einsatzbereiche = Lebensmittel
Erfüllte Normen = EU-Lebensmittel
Serie = Armorvin HNA
Minimale Betriebstemperatur = -5°C
Maximale Betriebstemperatur = +65°C
Farbe = Klar
Länge = 10m
Biegeradius = 60mm

Merlett Armorvin-HNA-Schlauch. Der Armorvin-HNA-Schlauch von Merlett ist ein weicher PVC-Schlauch mit verzinkten Stahlspiralen, die in das PVC eingebettet sind. Eigenschaften und Vorteile. Glatte Oberfläche Biegsam Gute Abriebfestigkeit Temperaturbereich von –5 °C bis 65 °C Gute Bruchfestigkeit Lebensmitteltauglich. Informationen zur Produktanwendung. Ideal für die Förderung flüssiger Lebensmittel und Ansaugung.
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
33mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
5 bar
Einsatzbereiche:
Lebensmittel
Erfüllte Normen:
EU-Lebensmittel
Serie:
Armorvin HNA
Minimale Betriebstemperatur:
-5°C
Maximale Betriebstemperatur:
+65°C
Farbe:
Klar
Länge:
10m
Biegeradius:
60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2430166
ab € 40,71*
Ähnlich
RS Pro
1369499
ab € 120,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.