Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED-Stroboskop, 1μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED-Stroboskop, 1μs
RS PRO LED-Stroboskop, 1μs
RS PRO LED-Stroboskop, 1μs
RS PRO LED-Stroboskop, 1μs
Artikel-Nr.:
     108EL-1346745
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1346745
EAN/GTIN:
     5056279029209
Suchbegriffe:
Stroboskop
stroboskop
Abtastzeit = 1µs
Abmessungen = 150 x 130 x 112mm
Gewicht = 950g
Höhe = 112mm
Länge = 150mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 130mm

Stationäres LED-Stroboskop von RS Pro mit Netzteil. Dieses stationäre Stroboskop aus der bewährten RS Pro-Serie, bietet unerreichte Helligkeit, Bedienung und Technologie. Das robuste und präzise Stroboskop wird zum Messen in schwierigen industriellen Umgebungen verwendet und wurde eigens für Wartungs-/Kommissionierungsarbeiten und Inspektionen entwickelt. Mit der Konfiguration von Hochleistungs-LEDs bietet das Stroboskop eine leistungsfähige Lichtintensität. Eigenschaften und Vorteile. Innovative und pflegeleichte LED-Technologie. Regelbare Lichtintensität und Bildschärfe. Für Breiten über 300 mm. Hoher Fokus. Netzteil
Weitere Informationen:
Abtastzeit:
1µs
Abmessungen:
150 x 130 x 112mm
Gewicht:
950g
Höhe:
112mm
Länge:
150mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
130mm
Weitere Suchbegriffe: 1346745, Mess- und Prüftechnik, Geschwindigkeitsmessgeräte, Stroboskope, RS PRO, A63218, Test & Measurement, Speed Test & Measurement, Stroboscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.922,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.107,62*
€ 2.508,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.094,90*
€ 2.492,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.034,71*
€ 2.421,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.932,49*
€ 2.299,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.922,05*
€ 2.287,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1346763
ab € 49,88*
Zubehör
RS Pro
1346765
ab € 88,58*
Zubehör
RS Pro
1346754
ab € 516,03*
Zubehör
RS Pro
1346766
ab € 67,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.