Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1358859
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     ECP S11720
EAN/GTIN:
     3660058263245
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Passende Schlauchgröße = 17 → 20mm
Außendurchmesser = 33mm
Länge = 110mm
Kompatible Schlauchgröße max. = 20mm
Kompatible Schlauchgröße min. = 17mm

Schlauchschutz von Prevost. Schutzschläuche von Prevost bieten kratzfesten Schutz für Schlauch und Anschluss. Deckt Schlauch und Klemme ab und ist in zwei Größen für Schläuche mit einem Durchmesser von 14 bis 17 mm und 17 bis 20 mm erhältlich.
Weitere Informationen:
Passende Schlauchgröße:
17 → 20mm
Außendurchmesser:
33mm
Länge:
110mm
Kompatible Schlauchgröße max.:
20mm
Kompatible Schlauchgröße min.:
17mm
Weitere Suchbegriffe: 1358859, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchzubehör, PREVOST, ECPS11720, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.