Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-1368132
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368132
EAN/GTIN:
     5056279033626
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 0,75mm²
Audiokabel-Typ = Lautsprecherkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2.10 x 4.2mm
Länge = 100m
Certification RPC = Eca
Betriebstemperatur max. = +70 (Dynamic) °C, +70 (Static) °C
Mantelfarbe = Schwarz/Rot
Litzenzahl = 24

Lautsprecherkabel, rot/schwarz, RS Pro
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Lautsprecherkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.10 x 4.2mm
Länge:
100m
Certification RPC:
Eca
Betriebstemperatur max.:
+70 (Dynamic) °C, +70 (Static) °C
Mantelfarbe:
Schwarz/Rot
Litzenzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 1368132, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, RS PRO, RS40304089, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,42*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,6442* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 85,98*
€ 102,32
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 84,67*
€ 100,76
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 79,03*
€ 94,05
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 74,31*
€ 88,43
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 64,42*
€ 76,66
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.