Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-141564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119107
EAN/GTIN:
     5059039221271
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Serie = ÖLFLEX CLASSIC 110
Aderzahl = 7
Leiterquerschnitt = 0,75 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = YY
Mantelfarbe = Grau
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 7.3mm
Mantelmaterial = PVC
Betriebsspannung = 300/500 V°C
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX CLASSIC 110
Aderzahl:
7
Leiterquerschnitt:
0,75 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
YY
Mantelfarbe:
Grau
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
7.3mm
Mantelmaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300/500 V°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, 141564, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 1119107, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,69*
€ 75,53*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 124,68*
€ 156,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,53*
€ 89,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,49*
€ 88,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,57*
€ 83,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,70*
€ 78,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,69*
€ 67,46
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1338* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,91*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,82*
Zubehör
Würth Elektronik
74271633S
ab € 4,27*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,42*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,41*
Zubehör
RS Pro
178462
ab € 2,02*
Zubehör
RS Pro
233455
ab € 3,74*
Zubehör
Lapp Kabel
53015030+53019030
ab € 19,98*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010+53119010
ab € 8,49*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.