| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1446151 Herst.-Nr.: 91100604000 EAN/GTIN: 7332515025685 |
| |
|
| | |
| Knieschützer Festbindung = Hosen-Knietasche Knieschützer Material = Polyethylen (PE) Resistent gegen = Schnitt Größe = Einheitsgröße Farbe = Gelb/Schwarz
Arbeiten Sie viel auf den Knien? Schonen Sie sie mit zuverlässigem, zertifiziertem Knieschutz. Wirksame und bequeme Knieschoner, die für das Positionierungssystem KneeGuard™ von Snickers Workwear geeignet sind. EN 14404 (Typ 2, Stufe 1).Außen robust und innen weich für Zuverlässigkeit in Komfort, Kraftverteilung und SchnittschutzÄußerst flexibel beim Gehen, aber mit festem Sitz ums Knie beim BückenKann in unterschiedlichen Höhen in der Knieschonertasche platziert werden, damit immer der richtige Sitz für maximalen Schutz gefunden wirdSitzt immer – hohe Seiten verhindern, dass das Knie vom Knieschoner rutschtPasst in die Knieschonertaschen von allen Snickers-Workwear-Arbeitshosen Weitere Informationen: | | Knieschützer Festbindung: | Hosen-Knietasche | Knieschützer Material: | Polyethylen (PE) | Resistent gegen: | Schnitt | Größe: | Einheitsgröße | Farbe: | Gelb/Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster snickers, kniepolster, 1446151, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Snickers, 91100604000, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Knee Pads |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 20,84* | € 29,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,35* | € 29,47* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,67* | € 29,57* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,03* | € 33,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 26,20* | € 35,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|