| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1548229 Herst.-Nr.: RS20H11CA00B EAN/GTIN: 5059041641333 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Schiebe Widerstand max. = 10kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Leistung = 0.05W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff Montageart = Durchsteckmontage Anschlussart = Öse Schaftlänge = 4.5mm Weglänge = 20mm Betätigungselementtyp = Hebel%
Kompakte Gesamtlänge von +15 mm und verbessertes Betätigungsgefühl. Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Schiebe | Widerstand max.: | 10kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Leistung: | 0.05W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Leitfähiger Kunststoff | Montageart: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Öse | Schaftlänge: | 4.5mm | Weglänge: | 20mm | Betätigungselementtyp: | Hebel% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schiebepotentiometer, 1548229, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RS20H11CA00B, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |