Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sure24 Alarmanlage, 140dB, 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sure24 Alarmanlage, 140dB, 9V
Artikel-Nr.:
     108EL-1566624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SGGFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Schallpegel = 140dB
Versorgungsspannung = 9V

BS 6800. Erfordert 9-V-PP3-Alkali-Mangan-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Elektronischer persönlicher Alarm. Ein leistungsfähiger, kompakter persönlicher Alarm, der Sicherheit vermittelt und in jeder Gefahrensituation eine hohe Wirksamkeit besitzt. Einfache Reißschnurbetätigung Ohrenbetäubende Sirene mit 130 dB Leicht und kompakt – robustes ABS-Gehäuse
Weitere Informationen:
Schallpegel:
140dB
Versorgungsspannung:
9V
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage, 1566624, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, Sure24, SGGFT, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Alarms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ultralife
U9VL-JPBP
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.