Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CBT Kohle-Massewiderstand Widerstand 680Ω ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614884
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CBT25J680R
EAN/GTIN:
     5056282868918
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohlemassewiderstand
Widerstand = 680Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = CBT
Temperaturkoeffizient = -700 → +400ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Widerstände aus Kohlemischung, Serie CBT25, 0,25 W. Widerstände der Serie CBT25 0,25 W bei 70 °C, Leistungsminderung auf 0 bei +125 °C 0,5 Maximale Spannung 250 V Vielzahl von Widerstandswerten, 1R0 - 5M6 Hervorragende Impulsbeständigkeit und eine Reihe von Widerstandstoleranzen
Weitere Informationen:
Widerstand:
680Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
CBT
Temperaturkoeffizient:
-700 → +400ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1614884, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CBT25J680R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,12203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,30*
€ 363,307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,40*
€ 338,436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,64*
€ 313,7316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,92*
€ 310,4948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,06*
€ 290,4314
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7397449
ab € 51,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.