Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HF-Abschlusswiderstand, BNC, Stecker, 50Ω, Abgewinkelt, 0 → 1GHz, 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HF-Abschlusswiderstand, BNC, Stecker, 50Ω, Abgewinkelt, 0 → 1GHz, 0.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-1616049
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337463-0
EAN/GTIN:
     5056282877484
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
Interfacetyp = BNC
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Impedanz = 50Ω
Betriebsfrequenz = 0 → 1GHz
Nennleistung Durchschnitt = 0.5W

BNC-Steckverbinder, 50 Ohm, TE Connectivity – Steckerabschluss. BNC-Steckerabschluss-Steckverbinder, 50 Ohm, mit PTFE-Dielektrikum, geradem versilbertem Messinggehäuse und einem versilberten Kontakt. Dieser 50 Ohm BNC-Steckerabschluss verfügt über eine Widerstandsspezifikation von 0,5 W
Weitere Informationen:
Interfacetyp:
BNC
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Impedanz:
50Ω
Betriebsfrequenz:
0 → 1GHz
Nennleistung Durchschnitt:
0.5W
Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand, bnc-stecker 50 ohm, 1616049, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF Abschlusswiderstände, TE Connectivity, 113374630, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Terminators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,67*
€ 338,7573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,86*
€ 325,8934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,69*
€ 310,2211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 256,45*
€ 305,1755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,80*
€ 278,222
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5464673
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.