Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162798
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     404802692034
EAN/GTIN:
     5056282887933
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 470Ω
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 25.4mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±10%

Metallfederring und Mutter. Te Connectivity Cermet-Potenziometer der Serie M, 21 mm. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe von hochwertigen Cermet-Potenziometern. Diese Potenziometer sind nach "Militärstandard" abgedichtet und enthalten ein Cermet-Element. Dies zeichnet sich durch überragende Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität aus. Sie haben eine mechanische Drehung von 270° und sind für die Leiterplattenmontage konzipiert. Das Cermet-Element bedeutet, dass dieses Potenziometer eine hervorragende elektrische und thermische Stabilität, ein geringes Rauschen und eine hohe Zuverlässigkeit aufweist.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
470Ω
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
25.4mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 2w, potentiometer, te connectivity potentiometer, 162798, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, TE Connectivity, 404802692034, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,55*
€ 24,64*
1 Tag
65
€ 14,99*
ab € 12,80*
€ 28,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sifam
SP151 250 BLACK
ab € 26,72*
Zubehör
RS Pro
4638479
ab € 3,95*
Zubehör
RS Pro
2596985
ab € 8,41*
Zubehör
Sifam
SP291 250 BLACK
ab € 34,87*
Zubehör
Sifam
SP211 250 BLACK
ab € 30,74*
Zubehör
Bulgin
KX0607
ab € 2,88*
Zubehör
Bulgin
KX0608
ab € 4,35*
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,77*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.