Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CBT Kohle-Massewiderstand Widerstand 1.5kΩ ±5% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648178
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CBT50J1K5
EAN/GTIN:
     5056282770105
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 1.5kΩ
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = CBT
Temperaturkoeffizient = -600 → +200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Widerstände aus Kohlemischung, Serie CBT50, 0,5 W. Widerstände der Serie CBT50 0,5 W bei 70 °C, Leistungsminderung auf 0 bei +125 °C 0,5 Maximale Spannung 350 V Vielzahl von Widerstandswerten, 1R0 - 22M Hervorragende Impulsbeständigkeit und eine Reihe von Widerstandstoleranzen
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.5kΩ
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
CBT
Temperaturkoeffizient:
-600 → +200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1648178, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CBT50J1K5, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,18329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,88*
€ 513,9372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,18*
€ 513,1042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,60*
€ 482,664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,36*
€ 468,0984
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,58*
€ 436,2302
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7078246
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.