Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1663871
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC050 68R J
EAN/GTIN:
     5059041262880
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohlemassewiderstand 0,5w
kohlemassewiderstand
Widerstand = 68Ω
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = RCC
Temperaturkoeffizient = -5 → +6.5ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe RCC, 0,5 W. Verbesserte Impulseigenschaften im Vergleich zu Kohleschichtwiderständen Großer Widerstandsbereich: 2,2 Ω bis 4,7 MΩ Stabilitätsklasse: 10 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
68Ω
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
RCC
Temperaturkoeffizient:
-5 → +6.5ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand arcol, 1663871, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, RCC05068RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7382652
ab € 50,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.