Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol RCC Kohle-Massewiderstand Widerstand 20Ω ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1664011
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC025 20R J
EAN/GTIN:
     5059041264761
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 20Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = RCC
Temperaturkoeffizient = -5 → +6.5ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe RCC 0,25 W . Verbesserte Impulsbeständigkeit verglichen mit Kohleschicht-Widerständen Großer Widerstandsbereich: 2,2 Ω - 4,7 MΩ Stabilitätsklasse: 10 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
20Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
RCC
Temperaturkoeffizient:
-5 → +6.5ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand arcol, 1664011, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, RCC02520RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,42*
€ 40,9598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7397323
ab € 51,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.