Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RS30 THT Schiebe Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RS30 THT Schiebe Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.2W
Alps Alpine RS30 THT Schiebe Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.2W
Alps Alpine RS30 THT Schiebe Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.2W
Alps Alpine RS30 THT Schiebe Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.2W
Artikel-Nr.:
     108EL-1726353
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RS3011114010
EAN/GTIN:
     5059041294591
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Potenziometer Typ = Schiebe
Widerstand max. = 50kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.2W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Weglänge = 30mm
Toleranz = ±20%

Superflacher Schiebepotenziometer. Die Einschichtpotenziometer der Serie RS30 von Alps wurden eigens für Audioanwendungen wie Lautstärkeregelung, Toneinstellung und mehr entwickelt. Diese nur 8 mm breiten, superflachen Potenziometer sind besonders wichtig, wenn Platz eine Rolle spielt. Eigenschaften und Vorteile:. Lineare oder logarithmische Kohleschichten Nur 8 mm breit 3 Weglängen erhältlich konischer Metallhebel Lebensdauer von 10000 Zyklen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Schiebe
Widerstand max.:
50kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.2W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Weglänge:
30mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0.2w, schiebepotentiometer, 1726353, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RS3011114010, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,42032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Stück (ab € 2,98903* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 486,29088*
€ 578,68615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 484,64064*
€ 576,72236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,57072*
€ 554,02916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 455,13072*
€ 541,60556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 430,42032*
€ 512,20018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.