| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-177425 Herst.-Nr.: 3224W-1-101E EAN/GTIN: 5059043920085 |
| |
|
| | |
| Widerstand max. = 100Ω Montageart = Oberflächenmontage Windungszahl = 12 Ausrichtung = Einstellung von oben Leistung = 0.25W Serie = 3224 Anschlussart = J-Schraubkloben Toleranz = ±10% Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C Länge = 4.8mm Betriebstemperatur min. = -65°C Betriebstemperatur max. = +150°C
12-gängig, 250 mW, 4 mm, Serie 3224W, Einstellung von oben. SMD-Trimmpotenziometer Bourns Trimpot® der Serie Standard 3224W für Einstellung von oben mit einer Nennleistung von 0,25 W @ 70 °C. Das Cermet-Trimmpotenziometer der Serie 3224W verfügt über eine bündige Einstellschraube, eine für die automatische Bestückung geeignete Bauweise und eine Kapselung für die Platinenwäsche. Miniatur (nominal 4 mm, quadratisch) Einfache und schnelle Montage Für Schwalllöten, Aufschmelzlöten (Reflow-Löten) und Handlöten geeignet Entspricht EIA- und EIAJ-Normen Niedriger CRV – 1 % Weitere Informationen: | | Widerstand max.: | 100Ω | Montageart: | Oberflächenmontage | Windungszahl: | 12 | Ausrichtung: | Einstellung von oben | Leistung: | 0.25W | Serie: | 3224 | Anschlussart: | J-Schraubkloben | Toleranz: | ±10% | Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C | Länge: | 4.8mm | Betriebstemperatur min.: | -65°C | Betriebstemperatur max.: | +150°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 177425, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3224W1101E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,94* | € 2,89* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,76* | € 3,61* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,10* | € 4,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 5,28* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 3,12* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|