Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787695
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787695
EAN/GTIN:
     5059045074014
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Anwendung = Fenster
Farbe = Chrom
Breite = 350mm
Tiefe = 35mm
Höhe = 140mm

Squeegee des RS PRO Dieser squeegee von unserer bewährten und sehr zuverlässigen eigenen Marke RS PRO ist ein wesentliches Werkzeug für die Reinigung von Fenstern, sobald Wasser oder Reinigungsflüssigkeiten aufgetragen worden sind. Der squeegee RS PRO ist aus Durable Metal und einem Messer aus hochwertigem Gummi für die präzise Reinigung hergestellt. Die leichte und Durable Gummischeibe am squeegee sorgt für eine saubere und streifenfreie Oberfläche, die überschüssiges Wasser und Rückstände mühelos abwischen kann, ohne dass das Fenster oder der squeegee selbst beschädigt werden. Der squeegee ist so konstruiert, dass er mit einem Griff verwendet werden kann, um den Reinigungsvorgang zu unterstützen und eine bessere Kontrolle zu ermöglichen. Für schwer erreichbare Stellen kann auch ein Teleskopgriff angebracht werden, was besonders bei der Reinigung größerer Flächen hilfreich ist. Eigenschaften und Vorteile • Leichtes und Durable Design • Führt die Fenster streifenfrei • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen • Tragbar und ideal für die Arbeit unterwegs Häufige Anwendungen Quieker sind ein unentbehrliches Werkzeug für eine Reihe von Anwendungen, bei denen überschüssiges Wasser und Rückstände sicher abgewischt werden müssen, ohne Streifen zu hinterlassen. Fenster-Quieker sind entworfen, um hauptsächlich mit Reinigung Glas benutzt zu werden und können überall benutzt werden von Reinigung Ihr Haus bis zum Reinigen der Glasscheiben auf einem Büroblock. Sie können auch zum Reinigen von Fahrzeugen und Spiegeln verwendet werden, oder für alle, die nach der Reinigung zu Streifen und Wasserflecken neigen. Sind andere Farben verfügbar? RS PRO Fenster-Quieker werden in verschiedenen Farben und Größen geliefert, so dass Sie Ihre Quieker farblich kennzeichnen können, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden und sicherzustellen, dass der ri
Weitere Informationen:
Anwendung:
Fenster
Farbe:
Chrom
Breite:
350mm
Tiefe:
35mm
Höhe:
140mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Abzieher, Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, rs pro abzieher, abzieher, fenster-abzieher gummi, 1787695, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Abziehgummi, RS PRO, RSUNPWS11448, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Squeegees
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.