Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PELTOR Optime Schwarz, Gelb Helmmontage Gehörschutz, 26dB, , CE, EN 352-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M PELTOR Optime Schwarz, Gelb Helmmontage Gehörschutz, 26dB, , CE, EN 352-3
3M PELTOR Optime Schwarz, Gelb Helmmontage Gehörschutz, 26dB, , CE, EN 352-3
Artikel-Nr.:
     108EL-1813177
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H510PHGU
EAN/GTIN:
     4046719382163
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Befestigungstyp = Helmmontage
Serie = Optime
Störabstand SNR = 26dB
Bluetooth = Nein
Farbe = Schwarz, Gelb
EN-Normen = EN 352:2020
Mikro mit Rauschunterdrückung = Nein
Aktiver Rauschschutz = Nein
Push-to-talk-Taste = Nein
Faltbar = Nein

3M PELTOR OPTime 1 GehörschützerDie Ohrenschützer 3M™ PELTOR™ Optime™ I bieten vielseitigen Schutz sowohl für kurze als auch lange Aufgaben. Idealer Schutz gegen Lärm aus verschiedenen Anwendungsspektren am Arbeitsplatz und in der FreizeitEigenschaften und Vorteile• Idealer Gehörschutz gegen Lärm aus einem breiten Bereich Anwendungsbereich am Arbeitsplatz und in der Freizeit • Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren Und verbessert den Komfort und die Tragbarkeit • Der große Raum im Inneren des Bechers hilft, Feuchtigkeit und Wärme zu reduzieren Aufbau • Leicht zu ersetzende Polster und Einsätze halten sie Hygienisch sauber • P3H-Helmbefestigung für Helmmontage • Leicht verständliches Symbol für Dämpfung, um eine korrekte Dämpfung zu gewährleisten ProduktauswahlTypische Anwendungen• Kraftwerken • Bergbauarbeiten • Flughäfen • Maschinenräume • Druck • Zementherstellung • Industriebetrieb Sind Gehörschützer so effektiv wie Gehörschutzstöpsel? Für den Gehörschutz in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel können Gehörschutzstöpsel eine vollständige Geräuschreduzierung bieten. Gehörschützer haben jedoch Vorteile, da sie nicht in das Ohr passen müssen und daher bequemer, wirtschaftlicher und hygienischer sein können. Warum ist Gehörschutz erforderlich? Gehörschutz dient zum Schutz des Benutzers vor extremen Geräuschpegeln. Die Polsterung des Polsters besteht aus einer Art Akustikschaum, der die Wellen absorbiert, um zu verhindern, dass sie das Trommelfell erreichen. Einige alltägliche Aufgaben können Ihr Gehör schädigen und katastrophale Auswirkungen haben. Daher ist es wichtig, sich bei Aufgaben/Aktivitäten wie z. B. dem Rasenmähen zu schützen. Warum 3M? 3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzausrüstung und ein Hauptstütze für PSA in Industriequalität. Zum Schutz Ihrer Mitarbeiter in einer Vielzahl von anspruchsvollen Arbeitsumgebungen bietet 3M eine Lösung für Ihre Anforderungen. RS Components kombiniert seinen bekannten Kundenservice mit einer fantastischen Auswahl von 3M-Arbeitsplatzsicherheitsprodukten, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Helmmontage
Serie:
Optime
Störabstand SNR:
26dB
Bluetooth:
Nein
Farbe:
Schwarz, Gelb
EN-Normen:
EN 352:2020
Mikro mit Rauschunterdrückung:
Nein
Aktiver Rauschschutz:
Nein
Push-to-talk-Taste:
Nein
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, gehörschutz für helm 3m, gehörschutz für helm, 1813177, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, 3M PELTOR, H510PHGU, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Defenders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1611585
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.