Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Trimm-Kondensator, 16.5pF bis 33pF 50V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857566
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW19V330-050
EAN/GTIN:
     5059045238508
Suchbegriffe:
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
smd trimmer kondensator
Serie = LXRW
Spannung = 50V ac
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.6mm
Tiefe = 0.9mm
Höhe = 0.6mm
Länge = 1.3mm
Kapazität min. = 16.5pF
Betriebstemperatur min. = -30°C

Variable Kondensatoren haben Kapazitätswerte, die durch Anlegen von Spannung an ihre Elektroden variiert werden können.Dieses Gerät kann die Variable des Kondensators durch Einstellen der Tuningspannung durchführen. Dieses Gerät kann als Gerät zur Frequenzeinstellung von FeliCa(NFC) wie Schalter IC(Capacitor embedded type) oder einem Trimmerkondensator verwendet werden. Natürlich können auch andere Fälle verwendet werden.
Weitere Informationen:
Serie:
LXRW
Spannung:
50V ac
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.6mm
Tiefe:
0.9mm
Höhe:
0.6mm
Länge:
1.3mm
Kapazität min.:
16.5pF
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: trimmer kondensator, trimmkondensator murata, 1857566, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, Murata, LXRW19V330050, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.