Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Trimm-Kondensator, 30pF bis 60pF 50V ac


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857575
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW19V600-055
EAN/GTIN:
     5059045234951
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Serie = LXRW
Spannung = 50V ac
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.6mm
Tiefe = 0.9mm
Höhe = 0.6mm
Länge = 1.3mm
Kapazität max. = 60pF
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Serie:
LXRW
Spannung:
50V ac
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.6mm
Tiefe:
0.9mm
Höhe:
0.6mm
Länge:
1.3mm
Kapazität max.:
60pF
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, smd kondensator 50v, trimmer, smd trimmer kondensator, 1857575, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, Murata, LXRW19V600055, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
416
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,357*
€ 0,988*
600
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 1,83*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 5,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 10,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.