Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Trimm-Kondensator, 100pF bis 200pF 5.3V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857583
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW19V201-058
EAN/GTIN:
     5059045231851
Suchbegriffe:
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
smd trimmer kondensator
Serie = LXRW
Spannung = 5.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.4mm
Tiefe = 0.9mm
Höhe = 0.4mm
Länge = 1.3mm
Kapazitäts-Bereich = 100 → 200pF
Betriebstemperatur max. = +85°C

Variable Kondensatoren haben Kapazitätswerte, die durch Anlegen von Spannung an ihre Elektroden variiert werden können.Dieses Gerät kann die Variable des Kondensators durch Einstellen der Tuningspannung durchführen. Dieses Gerät kann als Gerät zur Frequenzeinstellung von FeliCa(NFC) wie Schalter IC(Capacitor embedded type) oder einem Trimmerkondensator verwendet werden. Natürlich können auch andere Fälle verwendet werden.
Weitere Informationen:
Serie:
LXRW
Spannung:
5.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.4mm
Tiefe:
0.9mm
Höhe:
0.4mm
Länge:
1.3mm
Kapazitäts-Bereich:
100 → 200pF
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: trimmer kondensator, trimmkondensator murata, 1857583, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, Murata, LXRW19V201058, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.