Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1860554
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1860554
EAN/GTIN:
     5059044129692
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Passende Schlauchgröße = 11.5 → 16mm
Außendurchmesser = 12mm
Länge = 50m
Kompatible Schlauchgröße max. = 16mm
Kompatible Schlauchgröße min. = 11.5mm

Bietet schnellen und einfachen Schutz für alle Arten von hydraulischen und pneumatischen Schläuchen. Eine kostengünstige Lösung für Stöße, Abrieb und Verschleiß, die zur Reduzierung von Geräteausfallzeiten und Wartungskosten beiträgt. Einfache Bereitstellung für neue oder vorhandene Hydraulik- und Pneumatikbaugruppen ohne den Einsatz von Werkzeugen.Einfach zu verwenden mit einem oder mehreren Schläuchen Glatte abgerundete Kanten verhindern Schäden an Schlauchkomponenten oder Geräten während der Installation und Verwendung Hält einem Temperaturbereich von -40 °C bis +138 °C stand Geeignet für den Kontakt mit Hydraulikflüssigkeiten einschließlich Glykol- und Phosphatprodukten Anwendungen Hydraulikantrieb Pneumatisch Lackspray Chemische oder industrielle Schläuche
Weitere Informationen:
Passende Schlauchgröße:
11.5 → 16mm
Außendurchmesser:
12mm
Länge:
50m
Kompatible Schlauchgröße max.:
16mm
Kompatible Schlauchgröße min.:
11.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1860554, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchzubehör, RS PRO, SW01238HDPEBK01, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.