Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1860563
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1860563
EAN/GTIN:
     5059045119074
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Passende Schlauchgröße = 11.5 → 16mm
Außendurchmesser = 12mm
Länge = 50m
Kompatible Schlauchgröße max. = 16mm
Kompatible Schlauchgröße min. = 11.5mm

Protector RS ProDer Protector der RS Pro SWN-Serie hat eine Länge von 50 m, eine Wandstärke von 1,25 mm und einen Außendurchmesser von 12 mm. Er wurde zum Schutz aller Arten von hydraulischen und pneumatischen Schläuchen und Kabeln entwickelt. Diese kostengünstige Abdeckung schützt vor Stößen, Abrieb und Verschleiß und hilft dabei, die Ausfallzeiten Ihrer Geräte zu reduzieren und die Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren. Die spiralförmige Spiralwicklung besteht aus hochwertigem PA12 (Nylon) und kann problemlos ohne Werkzeug zu vorhandenen oder neuen hydraulischen oder pneumatischen Baugruppen hinzugefügt werden. Sie wird in praktischen, recycelbaren Spenderkartons geliefert, um die Handhabung zu erleichtern.Eigenschaften und Vorteile• Maximale kompatible Schlauchgröße von 16 mm • Minimal kompatible Schlauchgröße von 11,5 mm • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und +138 °C. • Einfache Verwendung mit einem oder mehreren Schläuchen • glatte abgerundete Kanten verhindern Schäden an Schlauchkomponenten oder Geräten während der Installation und Verwendung • Geeignet für den Kontakt mit Hydraulikflüssigkeiten einschließlich Glykol- und PhosphatproduktenAnwendungen• Hydraulisch • Pneumatik • Lackspray • Chemikalien- oder Industrieschläuche
Weitere Informationen:
Passende Schlauchgröße:
11.5 → 16mm
Außendurchmesser:
12mm
Länge:
50m
Kompatible Schlauchgröße max.:
16mm
Kompatible Schlauchgröße min.:
11.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1860563, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchzubehör, RS PRO, SW01238HDPERD01, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.