Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1865335
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1865335
EAN/GTIN:
     5059045122135
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Ständer
feuerlöscher ständer
Zubehör Typ = Feuerlöscher-Ständer
Farbe = Rot

RS Pro flat-pack Feuerlöscher-Ständer, rot Wir stellen vor: Der innovative modulare RS Pro Flach Pack Feuerlöscher-Ständer. Dieser hochwertige Ständer ermöglicht eine unglaubliche Vielseitigkeit und unbegrenzte Konfiguration durch seine modulare Bauweise und die Tatsache, dass er eine freistehende Aufbewahrungseinheit ist, bedeutet, dass er einfach an Feuerstellen oder stark frequentierten Bereichen gelagert werden kann, um bei Notfällen leicht zugänglich zu sein. Die zweiteilige flache Bauweise spart Platz in der Verpackung, aber auch, wenn der Ständer nicht für den Einsatz benötigt wird, was bedeutet, dass wertvoller Boden und Stauraum nicht unnötig beansprucht werden. Diese Feuerlöscher-Ständer bestehen aus extrem langlebigem Polypropylenmaterial und sind für den Einsatz in industriellen Bereichen oder rauen Umgebungen geeignet, in denen die Wandmontage von Feuerlöschern nicht möglich ist. Und sie haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie für alle Feuerlöscher-Größen und -Typen geeignet sind, um eine größere Flexibilität in einer Vielzahl von Feuerlöschanwendungen zu erreichen. Eigenschaften und Vorteile: • Diese RS Pro freistehende Feuerlöscher-Ständer wurde mit einer einzigartigen flachen Konfiguration entwickelt, die eine unbegrenzte Ständerkonfiguration in Einfach-, Zweifach-, Dreifachständern und mehr ermöglicht • Durch die Verwendung des zweiteiligen flachen Verpackungsdesigns wird es im Lieferzustand in platzsparender Verpackung geliefert, und wenn der Ständer nicht verwendet wird, kann es einfach verstaut werden, ohne wertvollen Boden oder Stauraum zu beanspruchen • Der Ständer verfügt über einen glatten Montagebereich für ID-Schilder nach Industriestandard, um sicherzustellen, dass die Brand- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden • Der Ständer passt für alle Feuerlöschergrößen und -typen für zusätzliche Vielseitigkeit und kann an jedem belie
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Feuerlöscher-Ständer
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 1865335, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Feuerlöscher Zubehör, RS PRO, FBSTMR, Site Safety, Fire Safety, Fire Extinguisher Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.