Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leckagenschutz aus Polyethylen, Fasspalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leckagenschutz aus Polyethylen, Fasspalette
Artikel-Nr.:
     108EL-1890054
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1890054
EAN/GTIN:
     5059044134184
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
fass palette
Typ = Fasspalette
Anwendung = Öl
Material = Polyethylen

RS Pro PE Recyclingpalette mit 4 Trommelauslaufpaletten, schwarz Wir stellen die Spill Pallets von RS Pro vor, eine hochwertige Lösung für die Lagerung von Flüssigkeiten und die Auffangvorrichtung für verschüttete Flüssigkeiten. Diese Auffangpalette wurde mit recyceltem Polyethylen vergossen und bietet Platz für 4 x 205-Liter-Flüssigkeitstrommeln. Es wurde mit einem abnehmbaren Kunststoffgitter entwickelt, das einen einfachen Zugang zur Reinigung der Wanne der Palette ermöglicht, und bietet zusätzlich Einweg-Gabelstaplertaschen zum einfachen Bewegen der Palette, ohne physische Mitarbeiter zu verwenden. Diese korrosionsfreie und robuste Auffangpalette ist eine ideale Lösung für das Management von verschütteten Flüssigkeiten und leicht gefährlichen Substanzen und vielseitig genug, um sie zu Hause oder in Arbeits- und Industrieumgebungen zu verwenden. Eigenschaften und Vorteile: • Diese RS Pro Spill Palette kann 4 x 205-Liter-Fässer aufnehmen und ist vielseitig genug, um in einer Vielzahl von Spill Management-Anwendungen eingesetzt werden zu können • Aus recyceltem Polyethylen hergestellt, was es zu einer starken und umweltfreundlichen Auffangpalette macht • Die Polyethylenkonstruktion ist außerdem korrosionsfrei und verschleißfest, perfekt für industrielle Anwendungen • Die rotaformgeformte Bauweise der Palette erleichtert das Auffangen von Tropfen, Lecks und verschütteten Flüssigkeiten • Es verfügt über ein abnehmbares Kunststoffgitter für einfachen Zugang zur Reinigung der Wanne • Die Palette wurde mit Gabeltaschen entwickelt, um beim Bewegen der Palette zu helfen, und stellt sicher, dass keine physische Arbeitskraft erforderlich ist, die zu Verletzungen führen kann • Durch die Verwendung einer niedrigen Höhe kann die Palette mit viel weniger Aufwand be- oder entladen werden und die Trommeloberseiten sind leichter zu erreichen • Diese Auffangpalette ist ideal für die Aufnahme von Tropfen, Lecks oder verschütteten Flüssigkeiten aus Öl, Chemikalien und brennbaren Flüssigkeiten • Fassungsvermögen des Sumpfes: 230 Liter • Tara Gewicht: 29 kg • UDL (Uniform Distributed Load Weight): 1250 kg Anwendungen: Verschüttungspaletten sind ein wesentlicher Bestandteil der Verschüttungskontrolle und der Sicherheitsmaßnahmen vor Ort, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden. Sie werden am häufigsten in Verbindung mit Ölfässern, Kraftstofffässern oder anderen flüssigen Substanzen wie leichten korrosiven oder abrasiven Stoffen gemäß COSHH-Vorschriften verwendet, um Tropftropfen zu enthalten, Verschüttete Flüssigkeiten oder Behälter laufen aus und reduzieren das Risiko, dass sie auf einem Arbeitsboden vorhanden sind, wo ein hohes Risiko von Verletzungen durch Abrutschen besteht. Auffangpaletten werden am häufigsten verwendet in: Industrielle Verarbeitung und Fertigung Kfz-Werkstätten und Reparatur Aufbewahrung von Flüssigkeiten im Haushalt Ist diese Auffangpalette für den Einsatz mit einem Gabelstapler geeignet? Ja, es bietet Einweg-Gabelstaplerzugang für einfaches Manövrieren oder Entladen Hat er Tragegriffe? Nein, die Palette hat keine Tragegriffe, um das gefährliche physische Heben schwerer Gegenstände nicht zu fördern Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Warnung: Es wird nicht empfohlen, die verschüttete Palette zu bewegen oder anzuheben, wenn sie mit Last beladen ist, da die Trommeln abrutschen könnten oder wenn sie ungleichmäßig beladen sind, könnte sie die verschüttete Palette beschädigen
Weitere Informationen:
Typ:
Fasspalette
Anwendung:
Öl
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: 1890054, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Auslaufschutz, RS PRO, P3201280B, Site Safety, Spillage Control, Spill Control Equipment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,68*
€ 536,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,03*
€ 531,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,24*
€ 510,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,66*
€ 474,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.