Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895556
Hersteller:
     IEE
Herst.-Nr.:
     SS-U-N-S-00001
EAN/GTIN:
     5059045828570
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Folienmessstreifen
Messstreifen
Ermittelte Kraft = Druck, Zug
Dehnungswiderstand = >1MΩ
Sensor Typ = Flaches Profil
Länge = 36.1mm
Breite = 7mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Strom max. = 1 mA°C

Krafterkennung mit FSR. FSR-Kraftsensoren besitzen Gleichstromwiderstand, der beim Anlegen eines Drucks abnimmt Durch die beiden miteinander verbundenen Polymerfolien, von denen die eine mit einem Netz aus Elektroden und die andere mit einem Halbleitermaterial bedeckt ist, liegt die Dicke der Sensoren unter 1mm Gute Wiederholbarkeit der Messungen (+2%) Nahezu rausch- und schwingungsunempfindlich Lebensdauer mehr als 10 Millionen Zyklen Anwendungen: Tastatur, Robotik, Sicherheit, Automobil, medizinische Geräte usw
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck, Zug
Dehnungswiderstand:
>1MΩ
Sensor Typ:
Flaches Profil
Länge:
36.1mm
Breite:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Strom max.:
1 mA°C
Weitere Suchbegriffe: dehnungsmessstreifen, 1895556, Automation, Sensoren, I.E.E., SSUNS00001, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
846171
ab € 72,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.