Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1962729
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GI1414
EAN/GTIN:
     5059041942997
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
parker hydraulik manometer
hydraulik manometer
Gewindedurchmesser = 1/4 in
Betriebsdruck max. = 350bar
Gehäusematerial = Gusseisen, Stahl
Anschluss-Gewinde = G1/4 Buchse
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = G

Manometer-Trennventil. Dieses Ventil dient zum Schutz von Manometern vor Zerstörung und zur Verlängerung der Lebensdauer. Das Manometer-Trennventil wird zwischen Manometer und Druckleitung eingebaut und schützt das Manometer vor dem dauernden Leitungsdruck, Druckspitzen und Stoßbelastungen. Das Ventil wird durch einfachen Knopfdruck betätigt. Es entlastet den Restdruck durch einen Tank-Anschluss, nach dem der Knopf losgelassen wird.
Weitere Informationen:
Gewindedurchmesser:
1/4 in
Betriebsdruck max.:
350bar
Gehäusematerial:
Gusseisen, Stahl
Anschluss-Gewinde:
G1/4 Buchse
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: 1962729, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Manometer-Absperrventile, Parker, GI1414, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Pressure Gauge Isolation Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,86*
€ 192,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 153,96*
€ 195,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9314201
ab € 35,54*
Zubehör
WIKA
9626951
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.