Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1969893
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1969893
EAN/GTIN:
     5056111957202
Suchbegriffe:
PTFE-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Farbe = Opak
Länge = 500mm
Material = PTFE
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 25mm
Dichte = 2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit = 25 MPa
Betriebstemperatur max. = +260°C
Ausdehnung = 50%

RS PRO RS Pro Opaker PTFE-Stab aus Fluorkunststoff, 500 mm x 25 mm DurchmesserDiese undurchsichtige Fluorkunststoffstange aus hochlanglebigem PTFE (Polytetrafluorethylen) wird in Technik- und Isolierungsanwendungen eingesetzt Durable Fluorkunststoffstab. Sie ist 500 mm lang und hat einen Durchmesser von 25 mm. Die reibungsarme und kraftarme Stange hat eine hohe Zugfestigkeit von 25 MPa. Die PTFE-Konstruktion bedeutet, dass sie eine ausgezeichnete Chemikalien- und Strahlungsbeständigkeit aufweist, und ihre dielektrischen Eigenschaften machen sie nützlich für die Isolierung. Er hält auch Temperaturen von bis zu +260 °C stand, sodass er auch unter extremen Bedingungen hält. Als Teil der RS Pro Serie wurde diese Stange auf Qualität und Sicherheit geprüft. Es erfüllt auch die Normen des Deutschen Institutes für Normung (Deutsches Institut für Normung, DIN) und der American Gesellschaft für Prüfung und Materialien (AMST-D) für Kunststoff- und Elastomerprüfungen. Underwriters Laboratories (UL) hat eine Entflammbarkeitsklasse von UL 94 V-0 erhalten. Diese PTFE-Stange aus Fluorkunststoff ist nützlich für die Hochfrequenzisolierung, Rohrauskleidungen und Rollenabdeckungen.Eigenschaften und Vorteile• PTFE-Stab aus Fluorkunststoff (Polytetrafluorethylen) • Opak in Farbe • Länge: 500 mm • Durchmesser: 25 mm • Verlängerung von 50 % • Dichte: 2,18 → 2,21 g/cm3 • Zugfestigkeit: 25 MPa • Härte von 30 Kugel-Eindärungen • Maximale Betriebstemperatur von +260 °C. • Schmelzpunkt von +327 °C • Wärmeleitfähigkeit 0,25 W/mK • Wasserabsorption 0,3 % • Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 • entspricht DIN 53479, DIN 53736 und ASTM-D 1929 für die Prüfung von Kunststoffen und ElastomerenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen ei
Weitere Informationen:
Farbe:
Opak
Länge:
500mm
Material:
PTFE
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
25mm
Dichte:
2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit:
25 MPa
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Ausdehnung:
50%
Weitere Suchbegriffe: rs pro ptfe rundstab, rundprofil ptfe, rundprofil 500mm, 1969893, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,62*
€ 48,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 36,70*
€ 43,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 33,71*
€ 40,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,94*
€ 39,20
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 29,90*
€ 35,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,73*
€ 35,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.