Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drehstuhl auf Rädern Gewebe Schwarz, höhenverstellbar 52 → 64cm bis 150kg mit verstellbarer Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drehstuhl auf Rädern Gewebe Schwarz, höhenverstellbar 52 → 64cm bis 150kg mit verstellbarer Rückenlehne
RS PRO Drehstuhl auf Rädern Gewebe Schwarz, höhenverstellbar 52 → 64cm bis 150kg mit verstellbarer Rückenlehne
RS PRO Drehstuhl auf Rädern Gewebe Schwarz, höhenverstellbar 52 → 64cm bis 150kg mit verstellbarer Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     108EL-1970401
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1970401
EAN/GTIN:
     5059044171608
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stuhltyp = Drehstuhl
Mit Rädern = Ja
Höhenverstellbar = Ja
Sitzhöhe = 52 → 64cm
Verstellbare Rückenlehne = Ja
Farbe = Schwarz
Sitzmaterial = Gewebe
Gewichtsbelastung = 150kg

RS Pro Stoff-Schreibstuhl 150 kg Gewicht Kapazität SchwarzSIT bequem und sicher in diesem Bürostuhl aus der RS Pro Serie. Es hat ein ergonomisches Design, um Ihnen so viel Unterstützung wie möglich zu bieten und kann leicht an Ihre individuelle Haltung oder Körperform angepasst werden. Mit vier separaten Hebeln können Sie Höhe, Rückstellwinkel, Sitzneigung und Neigung unabhängig voneinander ändern, um Ihren Exact-Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Sitzhöhe wird mit Hilfe eines Gashebemechanismus eingestellt, der Gewichte von bis zu 150 kg tragen kann. Atmungsaktives schwarzes Mesh sorgt für ausgezeichneten Rückenhalt, und der Selbstmontagestuhl verfügt über verstellbare Armlehnen, um den Komfort weiter zu verbessern. Neben den umfangreichen Tests von RS PRO auf Sicherheit und Qualität entspricht dieser Bürostuhl auch den Spezifikationen der British Standards Organity für den 24-Stunden-Einsatz (BS5459-2:2000). Finden Sie diesen Stuhl in Büros und Heimarbeitsplätzen.Eigenschaften und Vorteile• Roll-Schreibstuhl • Schwarzes Netzgewebe • Einstellbare Höhe und Rückseite • Sitzhöhenbereich von 52 cm bis 64 cm • Sitzbreite von 50 cm • Sitztiefe: 47 cm • Rückenhöhe von 57 cm • Rückenbreite von 47 cm • Farbe: schwarz • Maximale Belastbarkeit von 150 kgRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Stuhltyp:
Drehstuhl
Mit Rädern:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Sitzhöhe:
52 → 64cm
Verstellbare Rückenlehne:
Ja
Farbe:
Schwarz
Sitzmaterial:
Gewebe
Gewichtsbelastung:
150kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl bis 150 kg schwarz, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, 1970401, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, RS PRO, 9500MESHBLK0270, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 289,19*
€ 360,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 298,22*
€ 360,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,15*
€ 428,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,03*
€ 423,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,14*
€ 405,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.