Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1971012
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1971012
EAN/GTIN:
     5059044171653
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Farbe = Schwarz, Gelb
Trägermaterial = PVC
Breite = 50mm
Länge = 33m
Stärke = 0.14mm
Haftfestigkeit = 3,5 N/cm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = +5°C
Klebermaterial = Acryl

Bodenmarkierungsband von RS Pro, schwarz und gelb Wir präsentieren das RS Pro Bodenmarkierungsband, ideal für den Einsatz als Warnband oder zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen oder Geräten sowie zur Vermeidung von Unfällen in Lagerhäusern, Fabriken und im Gesundheitswesen. Diese Art von schwarzem und gelbem Band ist allgemein anerkannt, um eine potenzielle Gefahr anzuzeigen oder zu erkennen und vor ihr zu warnen, und dank der robusten Bauweise kann sie für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen verwendet werden. Das Band ist mit einem aggressiven, druckempfindlichen Klebstoff versehen, der nicht leitfähig ist und eine schnelle und starke Haftung auf den meisten Oberflächen und Materialien bietet, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Warn- und Bodenmarkierungsband ist ideal für den Einsatz in den meisten Umgebungen und Anwendungen als universelle Anzeige und Kennzeichnung möglicher Gefahren oder Warnungen Es wurde mit einer plastimierten PVC-Folienbeschichtung entwickelt, um eine optimale Haltbarkeit, Leistung und Abriebfestigkeit zu gewährleisten, insbesondere in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen oder Fußabfallen Darüber hinaus bietet er eine nicht leitfähige Acrylklebstoffrückseite, die druckempfindlich ist und außergewöhnliche und sofortige Hafteigenschaften auf den meisten Oberflächen und Materialien aufweist Die flexible Natur des Bandes erleichtert auch die Verwendung auf gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen Dank der wasserbeständigen und UV-beständigen Eigenschaften des Bandes ist es für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet und behält gleichzeitig eine lebhafte Farbe über lange Zeiträume hinweg bei, um eine lan
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Gelb
Trägermaterial:
PVC
Breite:
50mm
Länge:
33m
Stärke:
0.14mm
Haftfestigkeit:
3,5 N/cm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Klebermaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband schwarz 50mmx33m, bodenmarkierband schwarz, bodenmarkierband, 1971012, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, RS PRO, 237982, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.