Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Dichtung, Serie NSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038903
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NSC-3/8-02-VDMA
EAN/GTIN:
     4052568036065
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
Druckluftkupplungverschlusskappe
Zubehörtyp = Trennscheibe
Serie = NSC
Zur Verwendung mit = Verteiler-Unterteile

Die Zwischenplatte von Festo hat eine Breite von 18 mm, die auf ISO 15407-2 basiert und in jeder beliebigen Position montiert wird. Seine Montage auf Verteilerblock und verwendetes Aluminiumdruckguss-Gehäusematerial.Umgebungstemperatur: -5 bis 50 °C. Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Trennscheibe
Serie:
NSC
Zur Verwendung mit:
Verteiler-Unterteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 8,90*
ab € 3,88*
€ 5,58*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 5,80*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 6,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,85*
€ 7,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.