| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038936 Herst.-Nr.: VABF-S4-1-R4C2-C-6 EAN/GTIN: 4052568178475 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Reglerplatte Serie = VABF
Die Zwischenplatte von Festo hat die Nenngröße 14,5 und eine verwendete elektrische Betätigung, die in jeder beliebigen Position montiert wird. Es verwendete NBR-Dichtung mit durchkontaktierter Montage.Umgebungstemperatur: -5 bis 50 °C. Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Reglerplatte | Serie: | VABF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zwischenplatten Hydraulik, einlassblock festo, einlassblock, 2038936, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Zubehör für Pneumatikventile, Festo, VABFS41R4C2C6, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Valve Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,12* | € 199,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,44* | € 199,63* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,56* | € 226,05* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,21* | € 273,33* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 271,99* | € 308,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|